UC8-3-6SS ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ タカチ電機工業 33054485 UC8-3-6SS ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ タカチ電機工業 33054485 UC8-3-6SS ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ タカチ電機工業 33054485

ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33054485 品番UC8-3-6SS
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は36種類から選べます 他の種類を見る

コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。
上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。

材質パネル:アルミ板 t1.5/サイド金具:鋼板 t2/取付ビス:鉄/ゴム足:合成ゴム、(上下カバー)アルミ押出材 A6063S-T5 (表面処理)サイド金具:三価クロメート/取付ビス:三価クロメート/ゴム足:ブラック、(表面処理)(パネル)表面:メタリックシルバー塗装、裏面:導通処理、(表面処理)(上下カバー)メタリックシルバー / 塗装 質量(g)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)内部有効:70×26×52、外径:80×30×60 RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする