曜日別特売
UC11-3-8SS ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ タカチ電機工業 33054510

 

UC11-3-8SS ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ タカチ電機工業 33054510
UC11-3-8SS ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ タカチ電機工業 33054510
UC11-3-8SS ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ タカチ電機工業 33054510

ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード33054510品番UC11-3-8SS
参考基準価格(税別)¥2,170販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。
上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。

材質パネル:アルミ板 t1.5/サイド金具:鋼板 t2/取付ビス:鉄/ゴム足:合成ゴム、(上下カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(表面処理)サイド金具:三価クロメート/取付ビス:三価クロメート/ゴム足:ブラック、(表面処理)(パネル)表面:メタリックシルバー塗装、裏面:導通処理、(表面処理)(上下カバー)メタリックシルバー / 塗装質量(g)170寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)内部有効:100×26×72、外径:110×30×80RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)600/税込660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)600/税込660
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)600/税込660
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)600/税込660
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする