UC17-5-12SS ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ タカチ電機工業 33054589 UC17-5-12SS ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ タカチ電機工業 33054589 UC17-5-12SS ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ タカチ電機工業 33054589

ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33054589 品番UC17-5-12SS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,540 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は36種類から選べます 他の種類を見る

コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。
上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。

材質パネル:アルミ板 t1.5/サイド金具:鋼板 t2/取付ビス:鉄/ゴム足:合成ゴム、(上下カバー)アルミ押出材 A6063S-T5 (表面処理)サイド金具:三価クロメート/取付ビス:三価クロメート/ゴム足:ブラック、(表面処理)(パネル)表面:メタリックシルバー塗装、裏面:導通処理、(表面処理)(上下カバー)メタリックシルバー / 塗装 質量(g)450 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)内部有効:155×45×112、外径:170×50×120 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする