18V コードレスマルチツール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33054948 品番CV18DA NNN
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

セット内容を見直し、お求めやすくなりました。
3.6°の振動角度で切断スピードが大幅アップ!
防振構造により低振動を実現(無負荷振動値を約90%低減)
小形ブラシレスモーター採用で軽量化&細径ハンドル
ツールシャフトの改良によりブレードの仮留めが簡単
レバーが従来製品より約70%も軽く交換作業がラク
振動数調整ダイヤル搭載
LEDライト搭載
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品無し ※(NN)仕様に付属のパッド(MSU93D)・サンドペーパー(#60・#120・#240)各2枚・ブレード(MSD32PBC)・アクセサリケースは本仕様では付属しません。※ 寸法(mm)341×122×87(蓄電池装着時) 質量(kg)1.9(蓄電池装着時) 電圧(V)18 振動数(min-1)6000〜20000(ダイヤル1〜6) 適合バッテリー14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルトバッテリー 振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:3.5 適合ブレードスターロック(STARLOCK)、OIS 振動角度(°)3.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする