ケーイング
ケーイングの 自動車用塗装
ケーイングの 車塗装/養生用品
ケーイングの 自動車用塗装機器
マグネットシート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3枚)
注文コード
33055018
品番
20186
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
厚み0.4mmのマグネットを採用で塗装面との段差を軽減しアール面にも密着しやすい仕様になっております
表面にはコーティングを施していますので、不要になった塗膜が剥がしやすくなっています
用途
調色用マグネットシート
材質
マグネットシート
厚さ(mm)
0.4
サイズ(mm)
113×195
危険物の類別
非危険物
注意
※マグネットシートをシンナーの中につけないで下さい
※極端な折り曲げや、揉んだりしないで下さい
※表面フィルムが剥がれだした場合は、その部分のみを切り取って下さい
※耐熱性は80℃ありますが、長時間の加熱はしないで下さい
※基材が磁石ですので、加熱した場合はやけど等にご注意下さい
※使用後、平面な金属面に貼りつけて保管下さい
※使用前にマスキングテープを一辺に貼っておくと、アクリル・ウレタン・エナメル塗料などの密着の良い合成樹脂塗膜でも剥がれ易くなります