KZWR-02020 黒染めワイヤロープ 2mmX20m 大綱 33055045 KZWR-02020 黒染めワイヤロープ 2mmX20m 大綱 33055045 KZWR-02020 黒染めワイヤロープ 2mmX20m 大綱 33055045 KZWR-02020 黒染めワイヤロープ 2mmX20m 大綱 33055045

黒染めワイヤロープ 2mmX20m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード33055045 品番KZWR-02020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
質量(kg)0.3 長さ(m)20 表面処理四三酸化鉄被膜 ロープ径(Φmm)2 構成6×7 破断荷重(kg)238
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする