上部操作式四脚アジャスト式はしご兼用脚立 SCN型 スタッピーシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 天板高さ(m)1.24〜1.55 仕様Aマークあり トラスコ品番553-5843 注文コード33055185 品番SCN-150B
参考基準価格(税別)¥46,600 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は天板高さ・仕様・トラスコ品番など10種類から選べます 他の種類を見る

かがまずに伸縮脚を操作できる上部操作機構を採用した大人気シリーズ「Stapi(スタッピー)」のはしご兼用脚立です。
下から数えて3段目のステップ裏にある伸縮操作バーを引き上げるだけで簡単に伸縮でき、かがんだり腰を曲げたりする必要はありません。
四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。
伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚ずつ、伸縮操作バーの中心を引き上げれば2脚同時に伸縮が可能です。両手で操作すれば4脚同時に伸縮可能です!
状況に応じて下部でのワンタッチ伸縮操作も可能です。
滑り止めキャップの材質に*エラストマーを採用*エラストマー焼却しても有毒ガスが発生しない材質です
【ラインナップ】
■SCN-90B〜SCN-210B :最大段差が約31cm(1尺)まで対応できるスタンダードタイプ
■SCN-120LB〜SCN-180LB :最大段差が約44cm(1.5尺)まで対応できるロングスライドタイプ
■SCN-34B・SCN-45B :前脚・後脚の長さが違い,最大高低差約74cmまで対応できる階段用(水平箇所でも使用可能)

用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 仕様Aマークあり トラスコ品番553-5843 材質アルミ合金 質量(kg)8.2 タイプ四脚アジャスト式はしご兼用脚立 ピッチ(mm)脚部伸縮:6 規格Aマーク 構造中折れ式 踏ざん踏面幅(mm)55.3 設置寸法・奥行(mm)927〜1115 天板寸法(mm)303×172 天板高さ(m)1.24〜1.55 仕上アルマイト仕上(支柱のみ) 踏ざん間隔(mm)305 はしごの長さ(m)2.63〜3.27 設置寸法昇降面(mm)543〜599 最大使用荷重(kg)100 最大使用質量(kg)100 収納寸法・幅(mm)545 収納寸法・奥行(mm)170 収納寸法・高さ(mm)1340
関連資料:図面(0.14MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする