レバーレスコントローラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33058938 品番FM00012033
参考基準価格(税別)¥45,055 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

自分好みにカスタマイズできるレバーレスのアーケードコントローラーです。 PlayStation・Xbox・Switch・PCなど幅広いプラットフォームに対応しています。 ボタンはホットスワップに対応しているので、メンテナンスやカスタマイズが簡単です。 スイッチにはリニアの白軸を採用しており、短ストローク・高精度操作で瞬間の勝負を制します。 強化されたマグネット式保護カバー&2段階の角度調整で耐久性と快適さを両立しました。 RGBライトエフェクト対応でコントローラーに独自の個性を加えます。 SOCD対応・国際大会規格準拠で4つのモードを簡単に切り替え、勝利のカギを握る操作性を実現します。 TOUCHPADエミュレーション・TURBOなど多数の機能を搭載しました。

仕様ボタン押下圧:45±10gf ストローク(mm)ボタン:2.8±0.25 長さ(mm)バネ:15.5 寸法(mm)スイッチ作動点:1.2±0.3 質量(g)835 スイッチリニア(白軸) ケーブル長(m)2 対応OSWindows 10以降 接続方法有線(USB Type-A) 材質(ケーブル)編み込みケーブル サイズ(mm)303×130×25 コンソールPS5、PS4、Xbox series X/S、Xbox One X/S、Switch、Windows PC
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする