VTXL-1.5/3-252P 組端子台 東洋技研 33061711

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード33061711品番VTXL-1.5/3-252P
1月21日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は25,980円となります。
参考基準価格(税別)¥28,632販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
形状1段定格絶縁電圧(V)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11極数(P)252
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする