※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R410A・R32用ボールバルブ式ゲージマニホールド(TASCO BLACK)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33062228 品番TB122BA
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽量ボディに視認性の高い圧力ゲージを採用した、ボールバルブ式マニホールド。
軽量ボディに小型ハンドルを搭載。デザイン性に優れた大型ゲージには0点調整ネジ付。

付属品TASCO BLACK専用ケース 取付ねじ1/8″NPT 圧力計(MPa)(低圧側)-0.1〜3.4、(高圧側)-0.1〜5.5 対応冷媒種別R410A・R32 ゲージ径(Φmm)80 接続ポート5/16″フレア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする