※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R410A・R32用シングルゲージマニホールド(TASCO BLACK)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33062246 品番TB123TB
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

操作しやすい大型ハンドルやマグネット搭載したベルトフックなど
使いやすさとデザイン性を両立したシングルゲージマニホールド。
操作性の高い大型ハンドル、ニードル式開閉バルブ。
フック・マグネット両方使用可能で様々な場所に対応。

取付ねじ1/8″NPT 連成計(MPa)ー0.1〜3.4 対応冷媒種別R410A・R32 ゲージ径(Φmm)80 接続ポート5/16″フレア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする