※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R410A・R32用サイトグラス付ゲージマニホールド(TASCO BLACK)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33062271 品番TB122TA
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

大型のサイトグラスや回しやすいハンドルでプロの支持を集めるニードバルブ式マニホールド。
大型のサイトグラス、グリップ力が高く操作しやすい大型ハンドル、ニードル式開閉バルブ。

付属品TASCO BLACK専用ケース 取付ねじ1/8″NPT 圧力計(MPa)(低圧側)-0.1〜3.4、(高圧側)-0.1〜5.5 対応冷媒種別R410A・R32 ゲージ径(Φmm)80 接続ポート5/16″フレア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする