※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R410A・R32用サイトグラス付ゲージマニホールド(TASCO BLACK)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33062280 品番STB122TA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

大型のサイトグラスや回しやすいハンドルでプロの支持を集めるニードバルブ式マニホールド。
大型のサイトグラス、グリップ力が高く操作しやすい大型ハンドル、ニードル式開閉バルブ。

付属品TASCO BLACK専用ケース 取付ねじ1/8″NPT 圧力計(MPa)(低圧側)-0.1〜3.4、(高圧側)-0.1〜5.5 対応冷媒種別R410A・R32 ゲージ径(Φmm)80 接続ポート5/16″フレア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする