CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 椅子
CONDOR(山崎産業)の ロビーチェア・ベンチ
Gチェアー VN R-2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33062955
品番
YB-165L-PE
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥52,635
販売価格(税別)
¥
47,850
バスケットに入れる
アルミフレームで軽量、PE素材でメンテナンスしやすく耐久性のある屋内外兼用チェア。
用途
屋内・屋外兼用。
材質
座面:PE、フレーム:アルミ粉体塗装
幅(mm)
580
質量(kg)
4.9
色
ダークブラウン
高さ(mm)
920
奥行(mm)
610
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300