CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 椅子
CONDOR(山崎産業)の ロビーチェア・ベンチ
Gチェアー VN EGG
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33062980
品番
YB-167L-PE
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
屋外で使用できる包まれるような座り心地のチェア(椅子)。
用途
飲食店やレジャー施設に
材質
座面:PVC、フレーム:スチール粉体塗装
幅(mm)
728
質量(kg)
8.7
色
ダークブラウン
高さ(mm)
808
奥行(mm)
778
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300