CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 洗濯用品
CONDOR(山崎産業)の 物干し/スタンド
ワイドハンガーDY
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33062989
品番
FU941-00YX-MB
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
一度にたくさんかけられるワイドタイプのハンガーです。
折りたたみ式で収納がコンパクト。
用途
雑巾やタオル掛けに
仕様
折りたたみ式
材質
スチール粉体塗装
幅(mm)
915
質量(kg)
6.4
色
ホワイト
高さ(mm)
945
奥行(mm)
210
耐荷重(kg)
22.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300