用途食品機械用グリース仕様(-XC85)
ストローク(mm)25
形式片ロッド
クッションエアクッション
最高使用圧力(MPa)1.0
作動方式複動
負荷電圧(V)オートスイッチ:DC24,12, AC100,200
使用流体空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)32
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.05
配線(出力)オートスイッチ:2線
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無つき
オートスイッチ個数2
ポートねじの種類G
取付支持金具ヘッド側トラニオン形
ロッド先端ねじロッド先端おねじ
オートスイッチ種類有接点オートスイッチ
ロッド先端金具金具なし
揺動受け金具金具なし
オートスイッチ有無あり