つくし工房
つくし工房の ヘルメット
つくし工房の ヘルメットラック
ヘルボード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
33080986
品番
3165
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
合板製
寸法(mm)
180×1760
質量(kg)
1.1
文字内容
安全第一
タイプ
6個掛け
掛数(個)
6