つくし工房
つくし工房の 安全保護テープ
つくし工房の すべり止めテープ
アンチスキッドテープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
33081293
品番
TP-211Y
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,579
販売価格(税別)
¥
6,890
バスケットに入れる
すべり止め効果のあるテープです。
色
黄
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
5
テープ厚さ(mm)
1
基材
アルミ
砥粒
ウレタン(鉱物性粒子付)
使用場所
屋外用
主な用途
滑り止め用