つくし工房
つくし工房の 安全保護テープ
つくし工房の 蛍光/蓄光テープ
蓄光テープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
33081449
品番
TP-70
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
18
テープ長さ(m)
2
基材
塩ビ、蓄光顔料
特性
蓄光
主な用途
表示・安全用
材質
蓄光顔料