TP-110W 布ラインテープ (屋内床貼付用) つくし工房 33081598 TP-110W 布ラインテープ (屋内床貼付用) つくし工房 33081598

布ラインテープ (屋内床貼付用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 33081598 品番 TP-110W
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 基材布製 使用場所屋内 用途屋内床貼付用。荷造り用の包装用にも。 主な用途表示・安全用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33081589
2025-09-23
用途:
工場内の床面へ

工場内で台車などの場所を明確にするために使用。見た目はラインテープですが、やはりキャスターで擦れると布地が破れてしまうようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする