つくし工房
つくし工房の 安全保護テープ
つくし工房の ラインテープ
布ラインテープ (屋内床貼付用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
33081616
品番
TP-111Y
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
黄
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
25
基材
布製
使用場所
屋内
用途
屋内床貼付用。荷造り用の包装用にも。
主な用途
表示・安全用