つくし工房
つくし工房の 安全保護テープ
つくし工房の ラインテープ
布ラインテープ (屋内床貼付用)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
テープ幅(mm)
50
色
黄×黒
注文コード
33081643
品番
TP-115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
テープ幅・色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
色
黄×黒
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
基材
布製
使用場所
屋内
用途
屋内床貼付用。荷造り用の包装用にも。
主な用途
表示・安全用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33081643
TP-115
44792739
NT-031
トラ布テープ
ホリコー
1巻
¥
689
税込
¥
758
注文コードが変更になりました