つくし工房
つくし工房の 安全保護テープ
つくし工房の ラインテープ
平滑床面用ラインテープ(屋内用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
33081686
品番
TP-131W
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
表面に保護フィルムがコートしてあり耐久性に優れたラインテープです。
色
白
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
50
基材
PET+ポリオレフィン系
使用場所
屋内
主な用途
表示・安全用
特性
耐久