つくし工房
つくし工房の 物品棚/収納用品
つくし工房の ツールボックス/ツールバッグ
つくし工房の 帆布製
工事用ナイロンバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33081975
品番
8903
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
外寸法(直径Φ×深さ)(mm)
600×600
色
生成/オレンジ
材質
ナイロン
直径(Φmm)
600
耐荷重(kg)
200
深さ(mm)
600