つくし工房
つくし工房の 草よけ/保護用品
つくし工房の ゴミネット
グリーンネット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33081984
品番
5130
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
色
グリーン
材質
ポリエステル
質量(kg)
2.5
線径(Φmm)
2
寸法(m)
3.6×5.4
網目
ラッセル
目合い(mm)
30