つくし工房
つくし工房の 草よけ/保護用品
つくし工房の ゴミネット
安全ネット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33082018
品番
5150
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
色
ホワイト
材質
ポリエステル
質量(kg)
4
線径(Φmm)
3.2
寸法(m)
5×5
網目
菱目
目合い(mm)
100