つくし工房
つくし工房の ブルーシート・UVシート類
つくし工房の 防炎シート
養生シート(白)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33082054
品番
5122
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
色
白
厚さ(mm)
0.3
材質
ターポリン
形状
折りたたみタイプ
質量(kg)
7.8
呼び寸法(縦×横)(m)
3.6×5.4