つくし工房
つくし工房の 草よけ/保護用品
つくし工房の ゴミネット
ネットフェンス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
33082063
品番
5251
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
軽量なので持ち運びが簡単に行えます。
取り付けが簡単なので現場での作業効率・作業時間に優れています。
支柱は、単管パイプ及びくい丸等をご利用ください。
長さ(m)
50
色
オレンジ
幅(mm)
1000
材質
ポリエチレン
用途
建築工事現場での防護柵、安全通路の確保、イベント会場・ゴルフ場など
質量(kg)
5