つくし工房
つくし工房の カラーコーン・区画用品
つくし工房の 区画チェーン
つくし工房の プラスチックチェーン
プラチェーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
33082158
品番
5436-S
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
色
シルバー
材質
プラスチック
長さ(m)
50
寸法(mm)
(1ピース)20×36
質量(kg)
3.5
チェーン径(Φmm)
6