つくし工房
明かり取り(100V用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1組
タイプ
分岐点8ヶ所(8F用)、電源専用
注文コード
33082447
品番
6354
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
9
タイプ
分岐点8ヶ所(8F用)、電源専用
電線仕様-長さ(m)
23.6
電線仕様-芯数
3
電線仕様
VCT3.5