画像準備中

テントカラー クロムエロー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500mL×6缶) 注文コード33082718 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

密着がよく、折曲げは自由自在です。
塗装する事により、シートが固くなるという不具合を生じる事はほとんどありません。
折りたたんだり、重ね合わせた場合でも、粘着は全くありません。
乾燥時間は適度に速く、2時間以内に2度塗りが出来ます。筆のはこび、はけのサバキもスムーズで広いスペースでもらくに塗れます。
光沢があり、粘着の残らない塗膜は、ゴミ、ホコリの付着によって汚される心配がありません。
着色顔料が多量に配合されているので、トマリ(隠ぺい力)がよく、色ムラのない美しい仕上がりとなります。
アクリル板、塩ビ板にもよく密着しますので、プラスチック看板にも使用できます。

クロームエロー 用途ナイロン、テトロン、ビニロン、ビニール系テント、シート及びアクリル、塩ビ系成型品。 主な用途プラスチック 希釈剤ラッカーシンナー又は塩ビ用シンナー 標準塗布量0.1L/m2 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量3L 希釈率(%)20〜30 危険物の性状非水溶性 塗回数1〜2(はけ) 塗装間隔2時間
注意
※ポリエチレン、ポリプロピレンのシート、成型品、布地には密着しません。
※使用前によく攪拌して下さい。
※うすめる時は、良質のラッカーシンナー又は塩ビ用シンナーを20〜30%(質量比)ほど混入して下さい。
※テント、シート類及び成型品には、密着不良の原因となる離型剤が表面に残っている場合がありますので、あらかじめ目立たぬ部分でテスト塗りをして下さい。
※一部の加工シートで、粘着が残るものがありますので、テスト塗りをしてからご使用下さい。粘着が残る場合は、「テントカラー ノンタック」をご使用下さい。
※一部の加工シートで、テントカラーを塗装する事により、シートが固くなるものがありますので、テスト塗りをしてからご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする