SSC-45 セイフティーシートカッター マルチクラフト 33082833 SSC-45 セイフティーシートカッター マルチクラフト 33082833 SSC-45 セイフティーシートカッター マルチクラフト 33082833

セイフティーシートカッター

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33082833 品番SSC-45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

荷物や下地、床を傷つけにくいシートカッター。ブレードが露出していないので安全にシートを切断できます。
マグネット付ネジを使用して安全にカッターの刃を取替えできます。

材質(刃)刃物用炭素鋼 用途エアーパッキン、ダンボール、樹脂シート、カーペットなどのカットに 材質(本体)ABS樹脂・亜鉛合金 質量(g)120 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約151×25×84

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:399

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33082833
2024-03-27
用途:
タイルカーペットのカット
サービス業

一刀目は問題なくスパット裁断できました。2刀目から切れが悪くなり、回転ブレードを調整。しかし切れが悪いままで、最終的に切れなくなりました。値段相応かなと思いました。

2人が参考にしています
対象商品:
33082833
2022-06-27
用途:
梱包作業でプチプチシートをカットする時に使用
サービス業

切り始めは少し抑えながら使用しないと駄目ですが、切れだせばとてもスムーズに切れて綺麗に真っ直ぐ切れてとても良いです。他のレビューにもありましたが厚めのダンボールは左に逃げます。これはカッター刃の固定の都合上仕方ないのだと思います。薄い物なら問題なく使いやすいです。

3人が参考にしています
対象商品:
33082833
2020-03-30
用途:
紙製品の切断
製造業

モノタロウPBで安いものもありましたが、明らかに持ちやすそうなのでこちらを購入。
この手の特殊カッターは初めてです。

ものは試しと廃棄するダンボールを切ってみましたが、そこそこまっすぐ、スーッと刃が入ります。

ただ、なんの具合なのか左にカーブすることがあり、一度曲がると意地でも戻ってくれません(笑)

空中でも作業はできますが、せっかく「すくい切り」ができる構造なので、床につけて使ったほうが安定はします。

捨てるダンボールやカーペットなど、粗大ごみを小さくする目的なら安いものでも十分でしょう。
ウチではこれから梱包資材なども切る予定なので、少し高いもので良かったと思ってます。

4人が参考にしています
対象商品:
33082833
2020-02-08
用途:
エアキャップ(プチプチ)を裁断時

切り初めが良くなくて、使えないかと思っていたけど、切り初めさえ押さえる等の対処をすれば、使い勝手が良く、台の上などで切るのに非常に便利に使えています。

3人が参考にしています
対象商品:
33082833
2019-10-31
用途:
ダンボールを解体
その他業種

通販でダンボールがよくたまるので、資源ごみとしてまとめる際に大きさを調整するのに購入しました。
女の力ですが大きめのダンボールでも、スーっと切れてありがたいです。

2人が参考にしています
対象商品:
33082833
2019-04-05
用途:
材料袋の開封
有限会社小林化成 様

材料袋の開封に使用。
他の製品、モノタロウブランドとオルファーとの比較です。
刃の入り口部分が、他の物と比べて、広い為に切り始めの、刃のかかりが良い。
又、切進んで行く時に、他社は、刃の後ろが厚が有り、よく引っ掛かる。
この製品は、刃の後ろも、薄い金属になっているので、最後まで引っかからずに、
気持ちよく切れます。
買ってよかったです。

9人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする