EVARY 1000ML EVARY除菌水 プッシュボトル EVARY 容量1000mL 33083016

EVARY 1000ML EVARY除菌水 プッシュボトル EVARY 33083016 EVARY 1000ML EVARY除菌水 プッシュボトル EVARY 33083016 EVARY 1000ML EVARY除菌水 プッシュボトル EVARY 33083016 EVARY 1000ML EVARY除菌水 プッシュボトル EVARY 33083016 EVARY 1000ML EVARY除菌水 プッシュボトル EVARY 33083016

EVARY除菌水 プッシュボトル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード33083016 品番EVARY 1000ML
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

次亜塩素酸水を使用したノンアルコール除菌水。ウイルス、カビ等の細菌・真菌類を徹底ブロック。悪臭の元を分解して強力消臭。安全性に優れており、キッチン回りや日々の衛生管理など様々な用途で使用可能。原水に逆浸透膜使用。本製品はハラル認証を取得した除菌水。

効果除菌、消臭 用途除菌、消臭、脱臭に。除菌スプレー、消臭スプレー、除菌剤、消臭剤、次亜塩素酸水として。 質量(kg)1 容量(mL)1000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×135×160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする