頑丈ハンガーラック キャスター付き

(2件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 33083856 品番 YIH-S(MWH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

耐荷重85kg、衣類をたくさんかけてもそのまま移動できる、頑丈ハンガーラック
直径50mmの球形キャスターを使用しており、滑らかに移動
服の着丈に合わせて高さを変えられる、5cm×5段階調節設計
パイプの穴に直接ノブを差し込んで高さを調節し、左右の高さ合わせもラクラク
サイドにはフック部がついており、その日に使った服や小物ををチョイ掛けしておくことも可能
ハンガーバー内寸:幅84.5 高さ120-140cm(5cm×5段階)、84.5cm(最低時)
最小高さ:105.5cm

用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。衣装 作業服 コート 防寒着 着物 和装 羽織 上着 服 ディスプレイ 材質スチール(粉体塗装) 質量(kg)5 マットホワイト 耐荷重(kg)85 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)96×40.5×142.5-162.5 内寸(cm)幅84.5、高さ120-140cm(5cm×5段階)、84.5cm(最低時)
取扱説明書:(0.6MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33083865
2023-04-24
用途:
和装着物ハンガー
HIM コンサルティング 様 (その他業種)

本体の組み立ては付属工具のお蔭で順調に完成。黒の色調も部屋に置いて不自然さはない落ち着きあり。85kgの耐過重ということだが、着物+羽織4・5セットは掛けられそう。カバーで適当なものがあると良い(ハンガーラックカバーは1枚では幅が足りないので1枚買い足した。着物ハンガーの両袖一杯にカバーが広がる寸法のものがあると良い。しかしあり合わせを買って整える上ではちょっとした手作業が必要になるのも仕方ないか・・・。製品の強度・機能的には対価満足度もまあまあOK。東京都・末期高齢者H

対象商品:
33083856
2020-11-20
用途:
室内に洗濯ものを干す時
佐々木設計 様 (製造業)

ハンガーラックの高さ調整が可能なことと、キャスターが付いているので、便利に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする