SML-R900 充電式マグネットライト LEDバーライト YAMAZEN(山善) 33083978

 

SML-R900 充電式マグネットライト LEDバーライト YAMAZEN(山善) 33083978 SML-R900 充電式マグネットライト LEDバーライト YAMAZEN(山善) 33083978 SML-R900 充電式マグネットライト LEDバーライト YAMAZEN(山善) 33083978 SML-R900 充電式マグネットライト LEDバーライト YAMAZEN(山善) 33083978 SML-R900 充電式マグネットライト LEDバーライト YAMAZEN(山善) 33083978 SML-R900 充電式マグネットライト LEDバーライト YAMAZEN(山善) 33083978

充電式マグネットライト LEDバーライト

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33083978 品番SML-R900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

車、物置き、工場、機械、作業現場など様々な場所で使える充電式マグネットライト。スイッチの長押しで用途に合わせて明るさを調節。様々な場所の取り付けに対応。

電球の種類LED 用途作業現場、作業場、キャンプ、アウトドア、倉庫、船舶、トラック、荷台、内装、土木工事、土木、工事、工場、夜釣り、レジャー、BBQ、バーベキュー、ナイター、 屋内、屋外に。LEDワークライト、ワークライト、ライト、LEDライト、投光機、投光器、LED投光器、LED投光機、LED照明、野外灯、作業灯、集魚灯、看板灯、防犯灯、駐車場灯、懐中電灯、調光、照明、店舗用照明、看板照明として。 セット内容充電用USBコード、専用取付ホルダー×2個、木ネジ×2本 質量(g)280 電源リチウム電池 4.0V 3600mA 明るさ(W)20相当 入力電圧(V)5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)431×44×40 連続点灯時間(強)約2、(弱)約12 充電時間(時間)約5 入力電流(A)1 光束(Lm)強900、弱45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33083978
2021-01-11
用途:
車内での作業用照明
精米専門工場 フクダヤ 様 (製造業)

大変明るく伝票の細かい字も見えるようになりました。また、車両のどこにでも磁石で取り付けられるため、冬季の車外での納品作業も楽になりました。

対象商品:
33083953
2019-11-12
用途:
車内の作業灯
その他業種

もう少しマグネットの接着力が強ければいいと感じました。

対象商品:
33083953
2019-04-07
用途:
機械のメンテナンス

1ヵ月使用。
機械メンテナンスで、手元を明るくしたい時に使用しています。
電池の心配をしなくてよいので助かっています。
磁石もいい感じです。

対象商品:
33083969
2019-05-31
用途:
機械照明

思った以上に明るく手軽でとても好評で重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
33083969
2019-03-14
用途:
車のバックドア
有限会社 東建 様 (建設業・工事業)

バッテリー充電ランプが緑になっても、ライトがつきません。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんが、製品不良の可能性もございますので、使用状況等も含めて弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする