LTX-A50D LED投光器 防雨型 YAMAZEN(山善) 33083987 LTX-A50D LED投光器 防雨型 YAMAZEN(山善) 33083987 LTX-A50D LED投光器 防雨型 YAMAZEN(山善) 33083987 LTX-A50D LED投光器 防雨型 YAMAZEN(山善) 33083987 LTX-A50D LED投光器 防雨型 YAMAZEN(山善) 33083987 LTX-A50D LED投光器 防雨型 YAMAZEN(山善) 33083987

LED投光器 防雨型

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33083987 品番LTX-A50D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

しっかり明るい器具光束5500lm。設置場所を選ばない2WAYタイプ(吊り下げ式/クランプ式)。作業現場、店舗用照明、看板照明に。

電球の種類LED 消費電力(W)52 光束(Lm)5500 用途作業現場、作業場、キャンプ、アウトドア、倉庫、船舶、トラック、荷台、内装、土木工事、土木、工事、工場、夜釣り、レジャー、BBQ、バーベキュー、ナイター、 屋内、屋外に。LEDワークライト、ワークライト、ライト、LEDライト、投光機、投光器、LED投光器、LED投光機、LED照明、野外灯、作業灯、集魚灯、看板灯、防犯灯、駐車場灯、懐中電灯、調光、照明、店舗用照明、看板照明として。 材質アルミニウム 質量(kg)1.6 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)165×85 芯数2 色温度昼光色

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33083987 LTX-A50D 64425447 YAL-6957T any ロケーションライト 充電式 防水IPX4 最大光量4500ルーメン YAMAZEN(山善) any ロケーションライト 充電式 防水IPX4 最大光量4500ルーメン YAMAZEN(山善) 1個 6,998
欠品中
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:132

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33083987
2022-11-11
用途:
仮設駐車場の野外照明に使用

非常に明るく照射範囲も予想以上に広い。
風雪害を考慮して、下向き(吊り下げ方向)にクランプ止めして設置。
吊り下げ運用を想定している構造なので、グロメットの防水構造はしっかりしている。

1人が参考にしています
対象商品:
33083987
2021-04-14
用途:
防犯の投光器として
株式会社落雷抑制プロダクツ 様 (製造業)

防犯の投光器として、利用をしてます。防雨型で、明るいのでタイマーとセットで利用してます。

対象商品:
33083987
2019-11-20
用途:
配管工事
株式会春建 様 (建設業・工事業)

非常に明るく場所に応じて取り付けが可能なのが 良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
33083987
2019-06-13
用途:
整備工場で追加の照明

特に夏場は、光自体に熱源が少ないので助かります。
ちらつきもなく、蛍光灯より良いです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする