YCLW-15D LEDクリップライト 屋内用 YAMAZEN(山善) 33084014

 

YCLW-15D LEDクリップライト 屋内用 YAMAZEN(山善) 33084014 YCLW-15D LEDクリップライト 屋内用 YAMAZEN(山善) 33084014 YCLW-15D LEDクリップライト 屋内用 YAMAZEN(山善) 33084014 YCLW-15D LEDクリップライト 屋内用 YAMAZEN(山善) 33084014

LEDクリップライト 屋内用

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33084014 品番YCLW-15D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

丈夫なポリカーボネート採用で電球ガードを無くしコンパクトに収納が可能になったLED一体型クリップライト。便利な連結コンセント付き。

電球の種類LED 消費電力(W)15 光束(Lm)1650 電源コード(m)3 用途作業現場、作業場、店舗用照明、看板照明、キャンプ、アウトドア、オフィス、ガレージ、倉庫、船舶 トラック、荷台、内装、土木工事、工事、工場、夜釣り、レジャー、BBQ、バーベキュー、ナイター、調光、照明、災害、防災、非常時に。LEDクリップライト、工事現場用ライト、LEDワークライト、ワークライト、ライト、LEDライト、投光機、投光器、LED投光器、LED投光機、LED照明、野外灯、作業灯、集魚灯、看板灯、防犯灯、駐車場灯、懐中電灯、非常灯として。 質量(kg)450 電源AC100V(50/60Hz) 明るさ(W)100相当 色温度昼光色 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×69×180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33084005
2021-12-23
用途:
事務所倉庫と自宅の照明
サービス業

もう何個も購入しています。これ一個で照明として十分です。カバーが無いので部屋中明るいですし、クリップなのでどこにでも設置できます。LEDなので節電にもなりますし、自宅の普通の部屋にも使っています。これだけで照明はいいかも。昼光色が売り切れなのが残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
33084023
2020-05-18
用途:
厨房の灯り補助として
料理・侘助 様 (飲食業)

クリップとの接続部品が入っていませんので使い物になりませんでした。
部品不足などの検品など、発送前にまるでされていないのでしょう……。
問い合わせも電話ではなかなか繋がらずで諦め廃棄しました。
「安かろう悪かろう」そのものですね。
レビュー投稿する価値もないことですが……(苦笑)。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする