筋力トレーニング アームバー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33084468 品番WB233LH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スプリングの力を使って、曲げて鍛える。上半身を重点的に鍛えることができるアームバー。手首の強化、二の腕の引き締め、胸などの上半身の筋肉強化に。胸の前でアームバーの両端を握り、スプリングを曲げて戻す運動で筋肉を鍛える。握りやすいグリップ。

用途フィットネス、エクササイズ、トレーニング、シェイプアップ、ダイエット、ストレッチ、背中、胸、二の腕、手首、上半身、筋トレ、筋力トレーニング、運動、シェイプアップに。 材質PP、TPR、スチール、HDR 質量(g)1365 負荷重(kg)35 直径×長さ(mm)43×675 商品タイプロング

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33084459
2019-07-13
用途:
ちょっとした運動
サービス業

ショートタイプの20キロはテレビを見ながらでも気軽にできる重さなので、たいしたトレーニングにはならないと思いますが、無理なく続けられると思います。小さいので置いておいても邪魔にならないのもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする