連結平台車(ゴムキャスター) 4台組

(7件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(4台) 注文コード33084775 品番NTR-G65NB×4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,980

連結機能と積み重ね機能を備えた台車。連結すれば大型の荷物にも対応。スタッキング(積み重ね)ができ、使わない時コンパクトに収納できる。キャスターがゴム製なので屋外(アスファルト)でも静かで走行が滑らか。楽走くんにも連結可能。すべり防止ゴム付き(2カ所)。お得な4個組。

耐荷重(kg)100 荷台寸法(mm)600×400 床面高さ(mm)115 質量(kg)3.2 ネイビーブルー 用途エクステリア、台車、キャリーカート、ワゴン、キャスターとして。 車輪径(Φmm)65 材質(車輪)ゴム 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)65 特性コンパクト、静か、すべり防止ゴム付き 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) スタッキング可否 連結可否

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33084775 NTR-G65NB×4 60874215 NTR-G65NB×4 連結平台車 楽走くん 日東 連結平台車 楽走くん 日東 1セット(4台) 13,880 税込15,268 注文コードが変更になりました
33084775 NTR-G65NB×4 25528555 NTR-G65NB 連結平台車 楽走くん(ゴムキャスター) 日東 連結平台車 楽走くん(ゴムキャスター) 日東 1台 3,688 税込4,057 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:29

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-28
用途:
取り付け作業時

他の台車に比べて動きが滑らかで移動時の振動も少なく使いやすい台車です。

対象商品:
33084775
2024-06-11
用途:
商品移動
製造業

平均10Kgから20Kgの運搬で機能としては普通は使用出来ますが、もう少し転びがスムーズにであれば尚良し

対象商品:
33084775
2020-10-26
用途:
自室の資料整理に使用
サービス業

自室の段ボール詰めされた小物・大物を速やかに移動・復元できるように平台車を購入しました。木製の台車よりも軽く、音もしない、サイズもベストなものに出会いとても満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
33084775
2021-07-07
用途:
製品の保管に使用
製造業

問題なく使用しているが、タイヤがもう少し柔らかければ静か。

対象商品:
33084775
2020-07-29
用途:
機材運搬、倉庫の移動と乗せたままでの保管
その他業種

買ってよかったです。
価格も安価で大きさも問題ありませんでした。
車輪はゴム製で設営現場で移動時の音に気を使うことが少なくなりました。
連結については実使用はまだですが、4方向に連結できて便利そうですが段差などがあった時の動きはどこまで耐えられるか試しておく必要があるかと思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
33084775
2020-04-12
用途:
倉庫内商品置き場として使用
久保田商事株式会社 様 (製造業)

そこらへんのホームセンターに2000円代で同サイズの木製台車なら売っていると思いますが、キャスターの動きが滑らかで移動が楽です。
1台¥3000でコスパは良いと思いますが、他社製品より台車連結が若干ハメづらい点で星4ですかね。

対象商品:
33084775
2020-02-20
用途:
在庫品保管移動用
株式会社ミナミサワ 様

木製台車を使ってた。連結、持ち運びがよいので今後切替え予定

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする