日東電工ベースマテリアル
日東電工ベースマテリアルの テープカッター
日東電工ベースマテリアルの 電動テープカッター
オートディスペンサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33084845
品番
AS-7(標準機)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
自動でテープを繰り出しカット。
テープ貼り作業の効率化に。
用途
各種粘着テープ・フィルム等の貼り付け作業
(使用可能テープ)クラフトテープ、OPPテープ、布テープ、セロハンテープ、仮止め用テープ、ビニルテープ、アルミテープ、保護用テープ、両面テープ、その他非粘着基材
適合テープ幅(mm)
7〜50
適合テープ外径(Φmm)
最大180
質量(g)
2400
質量(kg)
2.4
消費電力(W)
18
電源
AC単相100(50/60Hz)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
245×150×137
精度(mm)
カット/±2
本体寸法(mm)奥行
245
本体寸法(mm)幅
150
本体高さ(mm)
137
テープ長さ設定範囲(mm)
20〜999(1mm単位)
商品説明動画
参考になった