COVER WORK(カバーワーク)
COVER WORK(カバーワーク)の 防寒用手袋
COVER WORK(カバーワーク)の 合成繊維 防寒用手袋
軽量透湿防水防寒手袋
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
33085116
品番
BL-355400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
コストパフォーマンスも良い、軽量防水防寒手袋
機能
軽量・防水・防寒
色
ブラック/イエロー
サイズ
L
全長(cm)
30
用途
防寒手袋
入数(双)
1
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
28