COVER WORK(カバーワーク)
COVER WORK(カバーワーク)の 防寒用手袋
COVER WORK(カバーワーク)の 合成繊維 防寒用手袋
WetClub クロロプレーン防水防寒ハード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
33085283
品番
FT-3505
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
保温性抜群、手のひらにPVCのアテ付
機能
保温・防水・防寒
サイズ
L
全長(cm)
30
用途
防寒手袋
材質
ポリエステル、防水インナー、ポリウレタン、シンサレート
色
ブラック
入数(双)
1
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
24
手の平幅(cm)
12