WetClub 手袋2.5mm

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード33085326 品番FT-3502
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

保温性抜群のウェットスーツ素材使用

機能防寒・保温 サイズL 全長(cm)23.5 用途防寒手袋 入数(双)1 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33085335
2022-01-19
用途:
冬季悪天候での出張や外出時
有限会社吾嬬製作所 様

雨に濡れても保温力が保たれる様なので良い。悪天候時には同時に購入のグローブカバーを併用すればさらに安心。

対象商品:
33085335
2020-03-30
用途:
自転車防寒用

ウエットスーツ素材との事で購入。サイズがワンサイズしかなく、少し大きめだが普通に使用中。今後、耐久性が気になる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする