引戸クローザー3型

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 33085378 品番 -
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

面付け型。
一般軽量ドア(家庭用)に取付。
閉扉速度(閉まり際のみ)は調整可能。
開閉力は調整可能。
ドア幅900mmに対応。
ドア重量は20〜40kgに対応。
適用ドア開閉ストローク590〜880mm。
左右兼用タイプ。

シルバー タイプ面付型 適合扉高さ(mm)2100 適合扉幅(mm)900 適合扉質量(kg)20〜40
注意
※粉塵や、浴室・サウナ・プール等、湿気のある場所には使用しないで下さい。
※フリーの状態で7N以下の力で開けられるドアに使用して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:315

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33085378
2025-12-03
用途:
事務所のアルミ玄関引き戸に使用
有限会社 山名建設 様 (建設業・工事業)

以前使っていたウエストのトジールが壊れた為に代替として購入しました。
トジールとの比較使用感としては、開ける時の扉が重くなり、扉を開けてから手を離すとすぐに戻ってくるので、その感覚に慣れるまで扉に体が挟まれそうになります。
慣れない来客が戸口で話をする際はよく扉に挟まれてぶつかっています。
開閉の強さを調整出来ますが、弱くすると閉まり終わりが悪くなり、少し強くすると開ける時に力がいります。
閉じるスピードは調整が出来るので、少し遅めにしています。
しかし、色々なマイナス点があっても、ウエストのトジールに比べて約1/3程の価格なので、我慢出来ますね。

対象商品:
33085387
2025-12-14
用途:
店舗の入り口
K's toei 様 (サービス業)

元々自動ドアだった所を手動に変えたので付けました。ドア自体が重いのでどうかと思いましたが、スムーズかつ滑らかに動いてくれてとても満足しています。

2025-10-19
用途:
建築作業

玄関引戸に使用してみましたが開ける時に力がいります。閉まる時は問題ありません。軽く開いていたものが凄く重たいと言われ引っかけてある箇所を外してしまいました。開ける方も簡単に調整が聞くと有難いです。

2025-04-24
用途:
アルミ戸取付
建設業・工事業

スムーズに取付できました。
締め忘れがなく大変満足です。

対象商品:
33085378
2023-02-01
用途:
猫脱走対策引き戸ポカよけ
森の修理屋 様 (サービス業)

猫脱走対策に引き戸をつけてありますが、ちょくちょく締め忘れがあり、ポカよけのため取り付けました。開けるときに抵抗が大きいので少し使いにくいですが、閉まり際の速度が調整出来て閉まる際の音も軽減でき目的はほぼ達成しました。

1人が参考にしています
対象商品:
33085387
2022-06-22
用途:
室内引き戸に使いました
サービス業

開ける時重くて閉まるのも早いので通過するまでドアを手で持ってなければならない所はありました。

1人が参考にしています
対象商品:
33085378
2022-01-18
用途:
引き戸の開閉に
有限会社アライ内装 様 (建設業・工事業)

迅速な対応に感謝いたします。取り付けもしっかり納まり、お客様も満足されておりました。

1人が参考にしています
対象商品:
33085378
2021-09-02
用途:
ガラスドアに取り付け
合同会社anguru 様 (卸売・小売業)

少し重たいガラスドアに使用しました。
仕様よりも重たいドアに利用したため、最後上手く閉まらないと思いましたが、ドアの開閉をスムーズにしたら、何とか締まりきることができました。
商品としては、よかったと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする