※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-7004Z-90 ドアクローザー7000シリーズ パラレル型 90度 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 33085396 P-7004Z-90 ドアクローザー7000シリーズ パラレル型 90度 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 33085396 P-7004Z-90 ドアクローザー7000シリーズ パラレル型 90度 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 33085396 P-7004Z-90 ドアクローザー7000シリーズ パラレル型 90度 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 33085396

ドアクローザー7000シリーズ パラレル型 90度

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33085396 品番P-7004Z-90
参考基準価格(税別)¥18,340 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

90°以上開かない機構。バックチェック機能付。

シルバー 適合扉高さ(mm)2400 適合扉幅(mm)1050 適合扉質量(kg)85以下 仕様制限角度90° タイプパラレル型 ストップなし
注意
※アルミ及び木製枠・アルミ及び木製ドアの場合、強度的に使用出来ない場合があります。
※「Z型制限アーム」のみでの使用はしないで下さい。必ず「Z型本体」と併用して下さい。
※段付アームは使用出来ません。
※ディレードアクション機能付には出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする