ユニックス
ユニックスの 換気口
ユニックスの 換気フード
ステンレス製パイプフード 深型フード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合パイプ内径(Φmm)
150
注文コード
33085843
品番
FSG150FR
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ内径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
水切り板によってドレンを壁から離れた位置に落下させます。
材質
SUS304
表面処理
カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
圧損係数
排気/4.34、給気/6.22
直管相当長(m)
排気/32.8
隙間相当(cm
2
)
71.9
適合パイプ内径(Φmm)
150