ACE(エース)
ACE(エース)の 建具金物
ACE(エース)の 鍵・錠前
ACE(エース)の ドア錠
スリムボルト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33085886
品番
127-652
参考基準価格(税別)
¥4,860
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
SUS304
用途
トイレの内・外開き扉用、その他の扉の補助締りとしてご使用いただけます。
付属品
SUS十字穴付皿木ネジ 皿 3.5×25:2本、半丸 3.5×25:4本
質量(g)
380
タイプ
表示付
表面処理
ヘアーライン
注意
※軸芯がずれないようにし、垂直水平をしっかり出してお取付けください。