ウィンブルドン 038 ブラック

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード33089334 品番KF79512 21.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

通学や通勤・普段のカジュアルスタイルなどにお勧めのスニーカー。
反射材付きなので、夜道の歩行も安全です。
インソールは取り外し可能なので、靴中を清潔に保てます。

サイズ(cm)21.5 機能反射材、インソール(取り外し可) ブラック 足幅3E 材質ポリエステル、PVC 形状ローカット 種類カジュアルスニーカー 材質(ソール)EVAコンプレッション、ラバー 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33089465
2020-04-05
用途:
作業上で
運輸・通信業

普通の29cmよりは つま先部分が 細目 みたいで 履いて3日目で ? 足指に痛みと違和感が出ました ほぼ 1日作業するのには 向かない気がしますが 今は 休日に 使ってます 購入するなら 1サイズ 上が良いかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする