ウィンブルドン 037 ホワイト/ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード33090095 品番KF79503 23.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

仕事履きや通学・カジュアルスタイルなど、幅広いシーンで活躍できるスニーカー。ソールは軽量な素材を使用しており、軽くて快適です。
また、21cm〜28cm(27.5cmなし)と幅広いサイズ展開なので、お子様の成長に合わせて、通学用としても長くご使用いただけます。
インソールは踵部を包み込む形状になっており、安定した歩行を実現。また、取り外しが可能なので、靴内を清潔に保つことができます。

サイズ(cm)23 材質PVC 形状ローカット ホワイト/ブラック 種類カジュアルスニーカー 材質(ソール)EVAコンプレッション、ラバー 機能インソール(取り外し可能) 足幅3E 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする